Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 7852-7 14 x 18mm Schraubenschlüsselkopf, 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7108889
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7852-7-13
EAN/GTIN:
     7314151709334
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Typ = Schraubenschlüsselkopf
Serie = 7852-7
Größe = 13 mm
Einsatzgröße = 14 x 18mm
Finish = Chrom

Austauschbare Köpfe für Drehmomentschlüssel. Austauschbare Köpfe für Drehmomentschlüssel zur Verwendung mit dem Bahco-Drehmomentschlüssel für austauschbare Köpfe. Hergestellt aus Chrom-Vanadium – Extra Vernickelt und verchromt
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubenschlüsselkopf
Serie:
7852-7
Größe:
13 mm
Einsatzgröße:
14 x 18mm
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, aufsteck maulschlüssel 14 x 18, aufsteck maulschlüssel, 7108889, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Zubehör, Bahco, 7852713, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Components & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.