Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5300 V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5300 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7085121
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO2611
EAN/GTIN:
     5059040980808
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.7V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 23ns
Eingangsstrom max. = 15 mA
Isolationsspannung = 5300 V ac
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 7ns

Optokoppler, Logikausgang, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.7V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
23ns
Eingangsstrom max.:
15 mA
Isolationsspannung:
5300 V ac
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
7ns
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, 7085121, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, VO2611, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.