| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7084651 Herst.-Nr.: FES16DT-E3/45 EAN/GTIN: 5059040979499 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = TO-220AC Dauer-Durchlassstrom max. = 16A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Universal Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 975mV Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 35ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 250A
Gleichrichter, ultraschnell, 16 A bis 330 A, Vishay Semiconductor Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | TO-220AC | Dauer-Durchlassstrom max.: | 16A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 200V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Universal | Diode Typ: | Ultraschneller Gleichrichter | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 975mV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 35ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 250A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 7084651, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, FES16DTE345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |