Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Thyristor 16A D2PAK (TO-263) 1200V 350A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Thyristor 16A D2PAK (TO-263) 1200V 350A
Vishay SCR Thyristor 16A D2PAK (TO-263) 1200V 350A
Artikel-Nr.:
     108EL-7084370
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-25TTS12S-M3
EAN/GTIN:
     5059040740013
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 16A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 350A
Montage-Typ = SMD
Gate-Triggerstrom max. = 45mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 100mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.67 x 9.65 x 4.83mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
16A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
350A
Montage-Typ:
SMD
Gate-Triggerstrom max.:
45mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
100mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.67 x 9.65 x 4.83mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 7084370, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VS25TTS12SM3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.