Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN3280 EMV-Filter, 520/300 V-AC, 16A, Gehäusemontage 6W, Anschlussblock, 3-phasig 1 mA / 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7084317
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3280H-16-29
EAN/GTIN:
     5059041963138
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 16A
Betriebsspannung max. = 520/300 V-AC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = FN3280
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 143mm
Tiefe = 142.8mm
Höhe = 80mm
Abmessungen = 143 x 142.8 x 80mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1500 kΩ, 660kΩ
Leistungsverlust = 6W

FN Serie 3280. Der kompakte und leichte Filter in Würfelform benötigt nur wenig Platz und berücksichtigt somit die Platzverhältnisse an den Netzeingängen von Maschinen und Anlagen. Einfacher und Zeit sparender Einbau sowie guter Zugang mit automatischen und Handwerkzeugen. Stabile, berührungssichere Anschlussklemmenblocks mit ausreichend großem Kontaktquerschnitt, gemäß dem Einbaustandard EN 60204-1. FN 3280 bietet genug Leistung und entspricht der EMV-Spezifizierung für Anlagen in gemischten Umgebungen (Klasse A) und sogar im Haushalt (Klasse B). Für eine einfache Auswahl und Anwendung entsprechen die Filternennströme üblichen Werten von Sicherungen. Serie FN3280 von kompakten und leichten 3-Phasen- und Neutralleiter-Filtern Für industrielle Geräte optimiertes Design, das eine außergewöhnliche Dämpfung mit einem geringen Leckstrom vereint Geeignet für Maschinen in gemischten Haushaltsumgebungen (Klasse A/B) Durch direkten Betrieb über den Netzeingang wird eine höhere Immunität erreicht Robuste, berührungssichere Anschlussklemmenblöcke mit einem Kontaktquerschnitt gemäß EN 60204-1 Einfacher und Zeit sparender Einbau sowie guter Zugang mit Automatik- und Handwerkzeugen Die Filternennströme sind zur Erleichterung der Auswahl an übliche Sicherungswerte angepasst
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
16A
Betriebsspannung max.:
520/300 V-AC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
FN3280
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
143mm
Tiefe:
142.8mm
Höhe:
80mm
Abmessungen:
143 x 142.8 x 80mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1500 kΩ, 660kΩ
Leistungsverlust:
6W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, 7084317, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN3280H1629, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 5,90*
ab € 174,81*
€ 201,09*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 193,84*
€ 289,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,29*
€ 344,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.