| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7082270 Herst.-Nr.: DFLS120L-7 EAN/GTIN: 5059043954493 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = PowerDI 123 Dauer-Durchlassstrom max. = 1A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 20V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 360mV Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A
Schottky-Dioden, 300 mA bis 1 A, Diodes Inc. SBR-Dioden (Super Barrier Rectifiers) sind die nächste Generation von Gleichrichtern. Die Einheit mit zwei Klemmen verfügt über eine geringere Durchlassspannung (VF) als vergleichbare Schottky-Dioden. Gleichzeitig verfügt es über die Temperaturstabilität und hohe Zuverlässigkeit von epitaktischen PN-Dioden. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | PowerDI 123 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 1A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 20V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 360mV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 50A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, 7082270, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, DFLS120L7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |