Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Gemeinsame Anode 2 Element/Chip SMD 6.8V / 300 mW max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Zenerdiode Gemeinsame Anode 2 Element/Chip SMD 6.8V / 300 mW max, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7081860
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AZ23C6V8-7-F
EAN/GTIN:
     5059043963594
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 6.8V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = ESD Suppressor
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 150Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 300 mW, Serie AZ23C, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
6.8V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
ESD Suppressor
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
150Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, zetex diode, 7081860, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, AZ23C6V87F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0345*
€ 0,1973*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.