Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E 90 Sicherungstrennschalter / DP, 32A, System Pro M Compact, 10 x 38mm Sicherungsgröße, 1 phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB E 90 Sicherungstrennschalter / DP, 32A, System Pro M Compact, 10 x 38mm Sicherungsgröße, 1 phasig
ABB E 90 Sicherungstrennschalter / DP, 32A, System Pro M Compact, 10 x 38mm Sicherungsgröße, 1 phasig
ABB E 90 Sicherungstrennschalter / DP, 32A, System Pro M Compact, 10 x 38mm Sicherungsgröße, 1 phasig
Artikel-Nr.:
     108EL-7076158
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM200883R1801 E 92/32
EAN/GTIN:
     5059041981460
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
Anzahl der Pole = DP
Strom max. = 32A
Montageart = DIN-Schiene
Elektrische Phasen = 1
Bereich = System Pro M Compact
Serie = E 90
Mechanische Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Kontakt-Konfiguration = DP
Hilfsschalter verfügbar = Nein
Nennspannung = 400 V, 690 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
DP
Strom max.:
32A
Montageart:
DIN-Schiene
Elektrische Phasen:
1
Bereich:
System Pro M Compact
Serie:
E 90
Mechanische Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Kontakt-Konfiguration:
DP
Hilfsschalter verfügbar:
Nein
Nennspannung:
400 V, 690 V
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, sicherungshalter 32a 1 pol, sicherungshalter, sicherungshalter 1-pol, 7076158, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Sicherungstrennschalter, ABB, 2CSM200883R1801E9232, Switches, Switch Disconnectors & Components, Fuse Switch Disconnectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,06*
€ 14,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,74*
€ 15,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,83*
€ 19,72*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,57*
€ 20,73*
1 Tag
30
€ 14,99*
ab € 17,92*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
013432
ab € 2,52*
Zubehör
Fluke
FUSE-11A/1000V B1
ab € 12,55*
Zubehör
Schurter
0090.0005
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.