Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E92/32 Zubehör für elektrische Schalter Trennschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E 90 Sicherungstrennschalter / DP, 32A, System Pro M Compact, 10 x 38mm Sicherungsgröße, 1 phasig
ABB E 90 Sicherungstrennschalter / DP, 32A, System Pro M Compact, 10 x 38mm Sicherungsgröße, 1 phasig
ABB E 90 Sicherungstrennschalter / DP, 32A, System Pro M Compact, 10 x 38mm Sicherungsgröße, 1 phasig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106772266
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     E92/32
EAN/GTIN:
     8012542008835
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
247 g
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-25 - 70 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Zertifikate
Zertifizierung
IEC 60947-3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
013432
ab € 2,52*
Zubehör
Fluke
FUSE-11A/1000V B1
ab € 12,54*
Zubehör
Schurter
0090.0005
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.