Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitmaterial, 1.4W/m·K, Stärke 0.3mm, 150 x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wärmeleitmaterial, 1.4W/m·K, Stärke 0.3mm, 150 x 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7074727
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7074727
EAN/GTIN:
     5056112075233
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
rs pro wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,3mm
Abmessungen = 150 x 150mm
Dicke = 0.3mm
Länge = 150mm
Breite = 150mm
Wärmeleitfähigkeit = 1.4W/m·K
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Härte = Shore A 80
Farbe = Gelb
Betriebstemperaturbereich = -40 → +200°C

Isolierendes, thermisches Pad - RS Serie. Gutes Wärmeleitvermögen Einfache Montage Guter Isolator Glasfaserträger
Weitere Informationen:
Abmessungen:
150 x 150mm
Dicke:
0.3mm
Länge:
150mm
Breite:
150mm
Wärmeleitfähigkeit:
1.4W/m·K
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Härte:
Shore A 80
Farbe:
Gelb
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +200°C
Weitere Suchbegriffe: 7074727, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, RS PRO, L373F15003A, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
HSR-2
ab € 5,79*
Zubehör
Essentra
HSR-1
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.