Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitmaterial, 5W/m·K, Gap Pad 5000S35 Selbstklebend, Stärke 0.02Zoll, 4 x 4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bergquist Wärmeleitmaterial, 5W/m·K, Gap Pad 5000S35 Selbstklebend, Stärke 0.02Zoll, 4 x 4Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-7073421
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GP5000S35-0.020-02-0404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Abmessungen = 4 x 4Zoll
Dicke = 0.02Zoll
Länge = 4Zoll
Breite = 4Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 5W/m·K
Material = Gap Pad 5000S35
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Härte = Shore OO 35
Material Markenname = Gap Pad 5000S35
Betriebstemperaturbereich = -60 → +200 °C

Gap Pad® 5000S35. Elektrische Isolatoren und Wärmeleiter Angepasst für elektrische Isolierung und als Wärmeverbindungen auf montierten Komponenten mit unterschiedlicher Höhe Das Material hat ausgezeichnete Elastizität. Die verfügbaren Stärken bedeuten, dass GAP-Pads verwendet werden können, wenn sich die Oberflächentextur ändert. Die Serie Ultra Soft hat dieselben Eigenschaften, ist jedoch weicher und besser formbar.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
4 x 4Zoll
Dicke:
0.02Zoll
Länge:
4Zoll
Breite:
4Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
5W/m·K
Material:
Gap Pad 5000S35
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Härte:
Shore OO 35
Material Markenname:
Gap Pad 5000S35
Betriebstemperaturbereich:
-60 → +200 °C
Weitere Suchbegriffe: 7073421, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GP5000S350020020404, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.