| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7073386 Herst.-Nr.: GP5000S35-0.020-02-0804 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abmessungen = 8 x 4Zoll Dicke = 0.02Zoll Länge = 8Zoll Breite = 4Zoll Wärmeleitfähigkeit = 5W/m·K Material = Gap Pad 5000S35 Selbstklebend = Ja Betriebstemperatur min. = -60°C Betriebstemperatur max. = +200°C Härte = Shore OO 35 Material Markenname = Gap Pad 5000S35 Betriebstemperaturbereich = -60 → +200 °C
Gap Pad® 5000S35. Elektrische Isolatoren und Wärmeleiter Angepasst für elektrische Isolierung und als Wärmeverbindungen auf montierten Komponenten mit unterschiedlicher Höhe Das Material hat ausgezeichnete Elastizität. Die verfügbaren Stärken bedeuten, dass GAP-Pads verwendet werden können, wenn sich die Oberflächentextur ändert. Die Serie Ultra Soft hat dieselben Eigenschaften, ist jedoch weicher und besser formbar. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 8 x 4Zoll | Dicke: | 0.02Zoll | Länge: | 8Zoll | Breite: | 4Zoll | Wärmeleitfähigkeit: | 5W/m·K | Material: | Gap Pad 5000S35 | Selbstklebend: | Ja | Betriebstemperatur min.: | -60°C | Betriebstemperatur max.: | +200°C | Härte: | Shore OO 35 | Material Markenname: | Gap Pad 5000S35 | Betriebstemperaturbereich: | -60 → +200 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7073386, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GP5000S350020020804, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads |
| | |
| |