Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitmaterial, 5W/m·K, Gap Pad 5000S35 Selbstklebend, Stärke 0.04Zoll, 8 x 4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7073383
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GP5000S35-0.040-02-0804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 8 x 4Zoll
Dicke = 0.04Zoll
Länge = 8Zoll
Breite = 4Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 5W/m·K
Material = Gap Pad 5000S35
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Härte = Shore OO 35
Material Markenname = Gap Pad 5000S35
Betriebstemperaturbereich = -60 → +200 °C

Gap Pad® 5000S35. Elektrische Isolatoren und Wärmeleiter Angepasst für elektrische Isolierung und als Wärmeverbindungen auf montierten Komponenten mit unterschiedlicher Höhe Das Material hat ausgezeichnete Elastizität. Die verfügbaren Stärken bedeuten, dass GAP-Pads verwendet werden können, wenn sich die Oberflächentextur ändert. Die Serie Ultra Soft hat dieselben Eigenschaften, ist jedoch weicher und besser formbar.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8 x 4Zoll
Dicke:
0.04Zoll
Länge:
8Zoll
Breite:
4Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
5W/m·K
Material:
Gap Pad 5000S35
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Härte:
Shore OO 35
Material Markenname:
Gap Pad 5000S35
Betriebstemperaturbereich:
-60 → +200 °C
Weitere Suchbegriffe: 7073383, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GP5000S350040020804, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.