Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7064950 Herst.-Nr.: NSYSMEB EAN/GTIN: 3606480146596 |
| |
|
| | |
| Typ = Ösenschraube Material = Stahl
Monobloc-Gehäuse Schneider Electric Spacial SM:. Diese Spacial Metall-Standgehäuse und -Kästen bieten sowohl Eintürgehäuse als auch Doppeltürgehäuse mit einer Reihe von Größen und einfach zu bedienendes Zubehör, das Ihnen hilft, die am besten geeignete Passform und Lösung für Ihre Anforderungen zu finden. Diese kompakten Metallgehäuse bestehen aus einem kompakten Gehäuse, einer geschweißten Rückwand und einem Frontteil, die mit geschweißten Ecken einen starren Rahmen bilden. Eigenschaften und Vorteile. Vier tiefe Stützen, 2 Top und 2 unten, zum Einstellen der Gerätebefestigungshalterung mit einem Rastermaß von 25 mm Stahlblechtür, lackiert mit Epoxid-Polyesterharz in strukturiertem RAL7035-Grau Verstärkungsrahmen bestehend aus zwei perforierten Stützen mit einem Rastermaß von 25 mm und zwei Türschienen (höhenverstellbar), die zur Befestigung von Kabeln verwendet werden können Standard-Verriegelungssystem mit Griff und 5-mm-Doppelstangeneinsatz Lieferung mit verzinkter Befestigungsplatte und 4 Stützhalterungen Kabelverschraubungsplatte in 2 Teilen - IP55 gemäß IEC 60529 und IK10 gemäß IEC62262 Zertifizierungen: BV, DNV, UL und cUL. Anwendungen und Anwendungsbereiche. Industrieumgebung im Innenbereich in mechanischen Anlagen zum Schutz von elektrischen und elektronischen Bauteilen vor Staub, Spritzern mit Öl und Stößen. anspruchsvolle Industrieumgebungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die pharmazeutische, petrochemische und Infrastrukturindustrie zur Unterstützung bei Hygiene und Korrosionsbeständigkeit Weitere Informationen: | | Typ: | Ösenschraube | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringöse, Ösenschraube, Standschrank, Standverteiler, Transportösen, standschrank ip 55, standschrank, schneider electric standschrank, 7064950, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ringösen, Schneider Electric, NSYSMEB, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,47* | € 26,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,67* | € 26,43* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,84* | € 26,83* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,87* | € 27,55* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,82* | € 28,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|