Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha VDE 6.5 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 268 mm / Klinge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wiha VDE 6.5 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 268 mm / Klinge 150 mm
Wiha VDE 6.5 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 268 mm / Klinge 150 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7064859
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35392
EAN/GTIN:
     4010995353926
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 6.5 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 150 mm
Gesamtlänge = 268 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Spitze brüniert

SoftFinish® Elektro-slimFix-Schraubendreher. Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl Gehärtet, brünierte Oberfläche Ergonomischer SoftFinish®-Griff für mehrere Komponenten Rollschutz Für Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Bauteilen mit bis 1000 Vac. VDE- und GS-geprüft Gefertigt gemäß IEC 60900:2004.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
6.5 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
268 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Spitze brüniert
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schlitz-schraubendreher 6,5 x 150, esd schlitz-schraubendreher, esd-schlitz-schraubendreher wiha, 7064859, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wiha, 35392, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers, Wiha Tools
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 8,36*
€ 10,52*
3 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 8,42*
€ 10,52*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 10,53*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 8,43*
€ 10,74*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,39*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.