Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr. slimFix VDE 6,5x1,2x150mm SF Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr. slimFix VDE 6,5x1,2x150mm SF Wiha
Schraubendr. slimFix VDE 6,5x1,2x150mm SF Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-718147
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35392
EAN/GTIN:
     4010995353926
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
VDE-Schlitz-Schraubendreher Nr. 3201

• Runde Klinge
• Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Brüniert
• slimTECHNOLOGY
• Schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
• SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff
• Abrollschutz
• Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
• Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
6,5 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
150 mm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
35392
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schlitz-schraubendreher 6,5 x 150, esd schlitz-schraubendreher, esd-schlitz-schraubendreher wiha, 4010995353926, QR4027922, Schraubendreher, Schraubenzieher, VDE, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Wiha
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
57
1
€ 6,90*
ab € 8,44*
€ 11,44*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 8,43*
€ 11,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,44*
€ 11,45*
4 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 8,44*
€ 11,68*
5 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.