Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha VDE 3.5 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 204 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wiha VDE 3.5 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 204 mm / Klinge 100 mm
Wiha VDE 3.5 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 204 mm / Klinge 100 mm
Wiha VDE 3.5 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 204 mm / Klinge 100 mm
Wiha VDE 3.5 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 204 mm / Klinge 100 mm
Wiha VDE 3.5 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 204 mm / Klinge 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7064843
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35446
EAN/GTIN:
     4010995354466
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 3.5 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 204 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Spitze brüniert

SoftFinish® Elektro-slimFix-Schraubendreher. Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl Gehärtet, brünierte Oberfläche Ergonomischer SoftFinish®-Griff für mehrere Komponenten Rollschutz Für Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Bauteilen mit bis 1000 Vac. VDE- und GS-geprüft Gefertigt gemäß IEC 60900:2004.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
3.5 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
204 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Spitze brüniert
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 5,61*
2 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 4,47*
€ 5,64*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 5,65*
4 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 4,48*
€ 5,76*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,74*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.