Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr. slimFix VDE 3,5x0,6x100mm SF Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr. slimFix VDE 3,5x0,6x100mm SF Wiha
Schraubendr. slimFix VDE 3,5x0,6x100mm SF Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-718152
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35446
EAN/GTIN:
     4010995354466
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
VDE-Schlitz-Schraubendreher Nr. 3201

• Runde Klinge
• Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Brüniert
• slimTECHNOLOGY
• Schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
• SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff
• Abrollschutz
• Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
• Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
35446
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
143
1
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 5,73*
2 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 4,51*
€ 5,75*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 5,77*
5 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 4,48*
€ 5,88*
2 Tage
143
10
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.