Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 17 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Siemens SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 17 A
Siemens SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 17 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7061333
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2025-1BB40
EAN/GTIN:
     4011209832459
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Spulenspannung = 24 V dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V ac
Kontaktnennstrom = 17 A
Serie = 3RT2
Kontaktart = 3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten = 1NO + 1NC
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 107mm
Better World-Kriterium = Kohlenstoffarme Produktion
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V ac
Kontaktnennstrom:
17 A
Serie:
3RT2
Kontaktart:
3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten:
1NO + 1NC
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
107mm
Better World-Kriterium:
Kohlenstoffarme Produktion
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, siemens hilfskontakt 3s 1ö, hauptschütz siemens, hauptschütz, 7061333, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Siemens, 3RT20251BB40, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,07*
€ 65,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,50*
€ 65,80*
1 Tag
26
€ 8,90*
ab € 56,27*
€ 66,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,69*
€ 73,62*
€ 5,90*
ab € 60,23*
€ 76,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,00*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,86*
Zubehör
Siemens
3RT29264MC00
ab € 3,58*
Zubehör
Siemens
3RH29111NF11
ab € 17,39*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
ab € 4,80*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
ab € 7,96*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA22
ab € 7,55*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,46*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA31
ab € 8,03*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA40
ab € 7,50*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,45*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RA29222H
ab € 1,35*
Zubehör
Siemens
3RT19264BA31
ab € 1,58*
Zubehör
Siemens
3RT29272PA01
ab € 63,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.