Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7054837 Herst.-Nr.: 05073230001 EAN/GTIN: 4013288144638 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 1/4 Zoll Grifftyp = Ratsche Antriebsform = Vierkant Gesamtlänge = 87 mm VDE 1000V zugelassen = Nein Modell = Zyklop Material/Stoff = Stahl
8001 A Zyklop Mini 1-Bit-Ratsche 1/4 Zoll SB mit 1/4-Zoll-AntriebDie Wera Mini-Ratsche. Einfache Bedienung, auch mit nur einer Hand, in engen Arbeitsräumen. Gesenkgeschmiedetes Vollstahldesign und feiner Mechanismus mit 60 Zähnen, der einen kleinen Rückstellwinkel von 6° für präzises Arbeiten ermöglicht. Die Rändelscheibe ermöglicht eine Rapid Befestigung in engen Situationen, in denen kein Platz für Ratschen vorhanden ist. Einfache Umschaltung nach links/rechts. Ergonomisch geformter Ratschenkopf und Hebel. Geeignet für 1/4-Zoll-Bit- und Steckschlüsselauffassung.Geeignet für die direkte Aufnahme von Bits mit 1/4-Zoll-Sechskantkopf-Antrieb Gesenkgeschmiedete Ausführung aus Vollstahl Drehmoment von über 65 Nm Fein gedrehter Ratschenmechanismus und kleiner Rückstellwinkel von 6 Ideal für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen1 x 8001 A Zyklop Mini 1-Bit-Ratsche 1/4 Zoll SB mit 1/4-Zoll-Antrieb, 2 Stück 1 x 8001-A-Bit-Ratsche 1/4 Zoll, 1/4 Zoll x 87 mm 1 x 870/1-Adapter, 1/4 Zoll x 25 mm Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 1/4 Zoll | Grifftyp: | Ratsche | Antriebsform: | Vierkant | Gesamtlänge: | 87 mm | VDE 1000V zugelassen: | Nein | Modell: | Zyklop | Material/Stoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Ratschenschlüssel (Zoll), Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz, Übergangsteil, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Umschaltknarre, Umschaltratsche, wera 1/4 umschaltknarre, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/4, 7054837, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, Wera, 05073230001, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,85* | € 22,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,11* | € 22,94* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,05* | € 22,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,86* | € 23,85* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 29,68* | € 36,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|