Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Ratsche 1/4 Zoll 87 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit-Ratsche 1/4 Zoll 87 mm Wera
Bit-Ratsche 1/4 Zoll 87 mm Wera
Artikel-Nr.:
     4012-205356
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5073230001
EAN/GTIN:
     4013288144638
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Umschaltknarre
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Bit-Ratsche, Wera

Ausführung: Mit Umschalthebel und Rändelrad. Die Bitaufnahme erfolgt direkt im Knarrenkopf.



Ausführung: Aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, mit Umschalthebel und Rändelrad. Ergonomisch geformter Kraftform-Griff. Die Bitaufnahme erfolgt direkt im Knarrenkopf. 60-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 6°. Lieferung in SB-Verpackung inkl. Adapter für 1/4"-Stecknüsse.
Weitere Informationen:
Länge:
87 mm
Anzahl Zähne:
60
Rückschwenkwinkel:
6 °
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5073230001
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
198
1
€ 4,90*
ab € 18,96*
€ 22,95*
1
€ 4,90*
ab € 18,12*
€ 22,96*
4 Tage
170
1
€ 4,79*
ab € 19,06*
€ 23,03*
1 Tag
198
1
Frei Haus
ab € 19,46*
€ 23,47*
1 Tag
203
1
€ 7,90*
ab € 19,76*
€ 23,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003648001
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.