Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital Mikrometer Innen-Messschraube metrisch, zöllig, 5mm bis 30mm / ±0,003 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital Mikrometer Innen-Messschraube metrisch, zöllig, 5mm bis 30mm / ±0,003 mm
RS PRO Digital Mikrometer Innen-Messschraube metrisch, zöllig, 5mm bis 30mm / ±0,003 mm
RS PRO Digital Mikrometer Innen-Messschraube metrisch, zöllig, 5mm bis 30mm / ±0,003 mm
RS PRO Digital Mikrometer Innen-Messschraube metrisch, zöllig, 5mm bis 30mm / ±0,003 mm
RS PRO Digital Mikrometer Innen-Messschraube metrisch, zöllig, 5mm bis 30mm / ±0,003 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7051260
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7051260
EAN/GTIN:
     5056112072904
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
Genauigkeit = ±0,003 mm
Auflösung = 0,001 mm
Metrisch oder zöllig = Beide
Mikrometer Typ = Intern
Batteriebetrieben = Ja
Set Inhalt = Batterie, Tasche, Einstellring, Benutzerhandbuch
Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja
Messbereich max. = 30mm
Messbereich min. = 5mm

Internes Mikrometer von RS ProMit diesem digitalen internen Mikrometer von RS Pro können Sie sehr genaue Messungen durchführen. Mit einem elektronischen LCD-Bildschirm zur Anzeige von Messwerten in zölligen und metrischen Skalen ist er vielseitig und einfach zu bedienen. Ein internes Mikrometer misst die Innenabmessungen eines Objekts wie eines Rohrs oder Rohrs und ist für den Einsatz in Technikwerkstätten oder Wartungsbereichen geeignet. Dieses Werkzeug ist bis ±0,003 mm genau und kann Abmessungen zwischen 5 mm und 30 mm messen. Es verfügt über geschliffene konvexe Ambosse, die flach gegen die Innenseiten eines Rohrs drücken, um präzise Messungen zu ermöglichen. Dieses Mikrometer wurde gründlich als Teil der RS Pro Serie getestet und wird mit einem praktischen Polypropylenkoffer zum Schutz und für einfachen Transport geliefert. Mit einem im Kit enthaltenen Einstellring können Sie die Stifte schnell auf Null zurücksetzen, und eine Batterie ist im Lieferumfang enthalten.Eigenschaften und Vorteile• Elektronisches Mikrometer • Metrische auf zöllige Umwandlung • Minimale Messung von 5 mm • Maximale Messung von 30 mm • Batteriebetrieb • Genauigkeit von ±0,003 mm • Auflösung von 0,001 mm • Aufbewahrungskoffer enthält Batterien, einen Einstellring und das BenutzerhandbuchRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,003 mm
Auflösung:
0,001 mm
Metrisch oder zöllig:
Beide
Mikrometer Typ:
Intern
Batteriebetrieben:
Ja
Set Inhalt:
Batterie, Tasche, Einstellring, Benutzerhandbuch
Metrisch-zöllig Umrechnung:
Ja
Messbereich max.:
30mm
Messbereich min.:
5mm
Weitere Suchbegriffe: bügelmessschraube 0,001mm digital, bügel-messschraube digital, bügel - messschraube, 7051260, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Mikrometer, RS PRO, 33401040, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Micrometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,53*
€ 376,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,90*
€ 367,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,27*
€ 341,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,29*
€ 313,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,84*
€ 298,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,63*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.