| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7048321 Herst.-Nr.: 88974051 EAN/GTIN: 5059040026100 |
| |
|
| | |
| Hersteller Serie = Millenium 3 Anzahl der Eingänge = 12 Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 24 V dc Eingangstyp = Analog, digital Spannungskatagorie = 24 V dc Ausgangsstrom = 8
Crouzet LogikmodulDas Logikmodul Crouzet Millenium 3 ist die neueste Generation der kompakten Millenium-Serie CD20 mit 12 digitalen (einschließlich 6 Analogeingängen) und 8 Relaisausgängen mit 8 A Kontaktstromaufnahme. Dieses Logikmodul für DIN-Schienenmontage verfügt über eine Schraubklemmenmethode. Er verfügt über einen großen Speicher für Anwendungen, die einen größeren Platz benötigen. Das Logikmodul hat eine Nennspannung von 24 V dc. Crouzet Millenium 3: Millenium 3 ist die neueste Generation der Millenium-Serie. Zu den Verbesserungen gegenüber dem Millenium 2 Plus gehören: Der Compact Controller hat etwa die doppelte Speichergröße Der Erweiterbare Controller hat etwa das Vierfache der Speichergröße Analoge 10-Bit-Eingangsauflösung (0-10-V-Signal) bei DC-Eingangstypen (früher 8 Bit) 18 Zeichen (früher 12), 4-zeiliges Display mit Scrolltext und Balkendiagrammfunktion Wahlweise Leiter- oder Funktionsblockprogrammierung.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und +55 °C. Batteriepufferung Gut sichtbares blaues LCD mit 4 Zeilen mit 18 Zeichen Und konfigurierbare Hinterleuchtung Ermöglichen die Verwendung der gesamten Bibliothek spezifischer Funktionen Blöcke der Software-Werkstatt Analogeingänge 0-10 V dc, Potenziometer, NTC, LDR (0-20 mA/Pt100 mit Wandlern) Wahlweise Leiter- oder Funktionsblockprogrammierung Serielle, USB-Port-Kommunikation Schützt das Programm Selektive Konfiguration Speicherpufferung über EEPROM Vor ESD geschützt Erweiterbarer Controller LCD-Anzeige Kompakter Controller Programmkapazität: 120 (Leiter) Linien, 350 (FBD) BlöckeAnwendungenAutomatische Waschanlagen Landwirtschaftliche Maschinen Steuerung der Klimaanlage HeizungsanlagenZertifizierungenCE UL-Zulassung UL-Zulassung CSA Schutzart IP40 Weitere Informationen: | | Hersteller Serie: | Millenium 3 | Anzahl der Eingänge: | 12 | Ausgangstyp: | Relais | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Eingangstyp: | Analog, digital | Spannungskatagorie: | 24 V dc | Ausgangsstrom: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crouzet steuerungsmodul, 7048321, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Crouzet, 88974051, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,30* | € 340,67* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 276,77* | € 340,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 307,25* | € 365,02* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,46* | € 600,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|