Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88974051 Millenium 3 Smart CD20 R SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crouzet
Crouzet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001109
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974051
EAN/GTIN:
     3593150039800
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Heizungssteuereinheit
Steuereinheit Heizung
Crouzet 88974051 Millenium 3 Smart CD20 R SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC

Smart Steuerungen verfügen über Zusatzfunktionen wie Adaptiver Regler, Brennersteuerungen, Lichtmessung, direkter Anschluss von NTC-Widerständen an die integrierten, analogen Eingänge, beliebige Kurven und Rampen „y=f(x)“(Eingabe der Übertragungsfunktion in EXCEL) ermöglichen. Diese Funktionen ermöglichen viele zusätzliche Anwendungen: Maschinenbau, Gebäudetechnik, Heizung- und Kühlung, Gewächshäuser, Wasseraufbereitung sind nur einige Beispiele.

Typ: Millenium 3 Smart CD20 R
Herst.-Teilenr.: 88974051
Betriebsspannung: 24 V/DC
Höhe: 90 mm
Anzahl Relais Ausgänge max.: 8
Display: Ja
Digitale Ausgänge: 8 Relais (8 A)
Anzahl digitale Eingänge max.: 12
Anzahl analoge Eingänge max.: 4
Produkt-Art: SPS-Steuerungsmodul
Kategorie: SPS-Steuerungsmodul
Anzahl Ausgänge max.: 8
Anzahl Eingänge max.: 12
Länge (Tiefe): 59.5 mm
Digitale Eingänge: 12 (4 Analog)
Breite: 124.6 mm
Hersteller-Nr.: 88974051
EAN: 3593150039800
Oszilloskop:
mit Speicherfunktion
Abtastrate Ein Kanal Zwei Kanal
250 MSa/s 125 MSa/s
Bandbreite
70 MHz
Vertikale Auflösung
10mV-10V
Automat. Messung von
Frequenz und Amplitude
Manuelle Cursormessung
Spannung und Zeit
Kanäle
2 + DMM + AWG
Ausgangsimpedanz
25 pF ± 3 pF, 1 M? ±2%
Max. Eingangsspannung
150 V RMS
Signalgenerator:
Abtastrate
250 MSa/s
Vertikale Auflösung
12 bits
Wellenformen im Eingang
Sinus, Quadrat, Dreieck, Trapez und viele mehr
Sinus
1Hz - 25 MHz
Quadrat
1 Hz - 10 MHz
Dreieck
1Hz - 1MHz
Trapez
1Hz - 5MHz
Frequenzauflösung
1 Hz
Ausgangsimpedanz
50 ?
Digitales Multimeter:
6 Multimeter-Messmethoden
Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Ein– oder Ausgeschaltet

Weitere Suchbegriffe: crouzet steuerungsmodul, 3593150039800, Crouzet, 88974051, Millenium 3 Smart CD20 R, 704-8321, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,13*
€ 340,91*
Frei Haus
ab € 277,43*
€ 340,92*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 308,16*
€ 365,28*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 511,68*
€ 600,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,67*
€ 714,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,29*
€ 704,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,48*
€ 662,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,21*
€ 644,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,68*
€ 608,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,66*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 179,64*
Zubehör
Crouzet
M3 SOFT
ab € 52,37*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.