Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88974051 Millenium 3 Smart CD20 R SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197591-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974051
EAN/GTIN:
     3593150039800
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Heizungssteuereinheit
Steuereinheit Heizung
Crouzet 88974051 Millenium 3 Smart CD20 R SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC

Crouzet Millenium 3 Smart Steuerungen

Smart Steuerungen verfügen über Zusatzfunktionen wie Adaptiver Regler, Brennersteuerungen, Lichtmessung, direkter Anschluss von NTC-Widerständen an die integrierten, analogen Eingänge, beliebige Kurven und Rampen „y=f(x)“(Eingabe der Übertragungsfunktion in EXCEL) ermöglichen. Diese Funktionen ermöglichen viele zusätzliche Anwendungen: Maschinenbau, Gebäudetechnik, Heizung- und Kühlung, Gewächshäuser, Wasseraufbereitung sind nur einige Beispiele.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 8 · Anzahl Eingänge max.: 12 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 8 · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 12 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Display: Ja · Produktabmessung, Breite: 124.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 59.5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 59.5 x 124.6 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
59.5 mm
Produktabmessung, Breite:
124.6 mm
Display:
Ja
Marke:
Crouzet
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl digitale Eingänge max.:
12
Anzahl Eingänge max.:
12
Anzahl Ausgänge max.:
8
Anzahl Relais Ausgänge max.:
8
Herst.-Teilenr.:
88974051
Typ (Hersteller-Typ):
Millenium 3 Smart CD20 R
Betriebsspannung:
24 V/DC
Digitale Ausgänge:
8 Relais (8 A)
Digitale Eingänge:
12 (4 Analog)
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: crouzet steuerungsmodul, 3593150039800, Crouzet, 88974051, Millenium 3 Smart CD20 R, 704-8321
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 276,84*
€ 339,01*
Frei Haus
ab € 276,91*
€ 339,05*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 307,14*
€ 363,64*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 512,44*
€ 596,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,64*
€ 432,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,39*
€ 431,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,46*
€ 409,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,14*
€ 365,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,10*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 180,59*
Zubehör
Crouzet
M3 SOFT
ab € 52,52*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.