| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7040272 Herst.-Nr.: 50868- T65AL/40 Yellow EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 6.5mm Bügellänge = 22.5mm Gleichschließend = Nein Innen/Außen = Innen-/Außenbereich Material = Aluminium, Stahl Farbe = Gelb Gehäusebreite = 43mm Anzahl pro Packung = 1
Aluminium-Vorhängeschlösser mit Kunststoffmantel. Schlosskörper aus leichtem, massiven Aluminium Innenteile und Bügel aus rostfreien Materialien Bügel aus gehärtetem Stahl Automatische Verriegelung Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz 2 Schlüssel werden mitgeliefert Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 6.5mm | Bügellänge: | 22.5mm | Gleichschließend: | Nein | Innen/Außen: | Innen-/Außenbereich | Material: | Aluminium, Stahl | Farbe: | Gelb | Gehäusebreite: | 43mm | Anzahl pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, 7040272, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 50868T65AL40Yellow, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| |