Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vorhängeschloss mit Schlüssel Gelb , Bügel-Ø 6mm x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Vorhängeschloss mit Schlüssel Gelb , Bügel-Ø 6mm x 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1958238
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1958238
EAN/GTIN:
     5059044157138
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6mm
Bügellänge = 22mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Nein
Farbe = Gelb
Gehäusebreite = 43mm

Das gelb gefärbte Aluminium-Vorhängeschloss von RS Pro mit Kunststoffbeschichtung hat eine Gehäusebreite von 43 mm. Er ist mit Mechanismus und Bügel beschichtet, um chemische Korrosion zu verhindern.Automatische Verriegelung Parazentrische Keilnut 2 Schlüssel werden mitgeliefert
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6mm
Bügellänge:
22mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Nein
Farbe:
Gelb
Gehäusebreite:
43mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloß alu, hangschloss, hangschloss bügelstärke 6mm, 1958238, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K240240YELLOW, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 8,04*
€ 11,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,65*
€ 12,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.