Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DIN-Schienen Halbleiterrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7039939
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645024R2100 OBOC5000-24VDC
EAN/GTIN:
     5059041976848
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Montage Typ = DIN-Schienen
Steuerspannung max. = 24 V dc
Steuerspannungsbereich = 24 V dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Relaistyp = Halbleiterausgang
Abmessungen = 73 x 80 x 71mm
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Weitere Informationen:
Montage Typ:
DIN-Schienen
Steuerspannung max.:
24 V dc
Steuerspannungsbereich:
24 V dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Abmessungen:
73 x 80 x 71mm
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Optokoppler, industrierelais abb, industrierelais, 7039939, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SNA645024R2100OBOC500024VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.