Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc celpac Ready to use SAL9-SAM9 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 V ac / 23 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7026787
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SAL942460
EAN/GTIN:
     5059040018013
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
celduc halbleiterrelais
Laststrom max. = 23 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 V ac
Lastspannung min. = 12 V ac
Steuerspannung min. = 3 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3→ 32 V dc
Bereich = celpac Ready to use
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = Triac
Relaistyp = Einphasiges Halbleiterschütz
Serie = SAL9-SAM9
Abmessungen = 91 x 22.4 x 73.5mm
Erfüllte Normen = CE, EAC, cURus

Celduc-Halbleiterrelais der Serie SAL/SAM. Celduc einphasiges Elektronikrelais mit Nulldurchgang der Serie SAL/SAM speziell für ohmsche Lasten. Großer Steuerspannungsbereich Überspannungsschutz LED-Signalleuchte Abnehmbare Schutzkappe der Anschlussklemme
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
23 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 V ac
Lastspannung min.:
12 V ac
Steuerspannung min.:
3 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3→ 32 V dc
Bereich:
celpac Ready to use
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
Triac
Relaistyp:
Einphasiges Halbleiterschütz
Serie:
SAL9-SAM9
Abmessungen:
91 x 22.4 x 73.5mm
Erfüllte Normen:
CE, EAC, cURus
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, 7026787, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Celduc, SAL942460, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38
Frei Haus
ab € 52,76*
€ 58,21*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 43,75*
€ 59,72*
1
€ 5,90*
ab € 39,60*
€ 74,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.