Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH PCB-Montage Kippschalter 2-polig Ein-Ein 50 mA @ 48 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7023426
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     ATE2D
EAN/GTIN:
     5059045654407
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 48 V dc
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 6mm
Nennspannung = 48V
Kontaktmaterial = Gold über vernickelter Phosphorbronze
Betriebstemperatur min. = -20°C

Kippschalter, Knitter Switch – Serie ATE. PBT - waschfestes Gehäuse Nickelplattierte Messingteile Isolationswiderstand > 500 MΩ @ 250 V dc
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 48 V dc
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
6mm
Nennspannung:
48V
Kontaktmaterial:
Gold über vernickelter Phosphorbronze
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, kippschalter 2polig ein/ein, hebelschalter, hebelschalter 2polig, 7023426, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, ATE2D, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,36*
€ 6,56*
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 11,37*
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 12,57*
1 Tag
44
€ 14,99*
ab € 5,72*
€ 14,96*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knitter-Switch
C 3108
ab € 2,04*
Zubehör
Knitter-Switch
C 3110
ab € 0,29*
Zubehör
Knitter-Switch
C 3105
ab € 0,29*
Zubehör
Knitter-Switch
C 3106
ab € 2,04*
Zubehör
Knitter-Switch
C 3107
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.