Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Aus-Ein 4 A @ 30 V dc, IP 67, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KNITTER-SWITCH Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Aus-Ein 4 A @ 30 V dc, IP 67, Lötanschluss
KNITTER-SWITCH Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Aus-Ein 4 A @ 30 V dc, IP 67, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7023410
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MTW206P
EAN/GTIN:
     5059045470663
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom = 4 A @ 30 V dc
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
IP Schutzart = IP 67
Betätigerlänge = 17mm
Betätigermaterial = Kupferlegierung
Nennspannung = 250V ac
Kontaktmaterial = Versilbertes Messing
Betriebstemperatur min. = -45°C

Dichtungskappe siehe Best.-Nr. ; 702-3700 702-3700. Mustang Kippschalter – MTW Serie. Neopren-O-Ringe zwischen Kippschalter/Buchse und Buchse/Frontplatte Montage: Buchse 15/32-32 THD, Verriegelung durch flache Buchse, Taste 14 mm Isolationswiderstand: >1000 MΩ @ 500 Vdc
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom:
4 A @ 30 V dc
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
IP Schutzart:
IP 67
Betätigerlänge:
17mm
Betätigermaterial:
Kupferlegierung
Nennspannung:
250V ac
Kontaktmaterial:
Versilbertes Messing
Betriebstemperatur min.:
-45°C
Weitere Suchbegriffe: kippschalter 2polig ein aus ein, hebelschalter, hebelschalter 2polig, 7023410, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, MTW206P, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knitter-Switch
ET 507 Z
ab € 0,90*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,56*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,29*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,54*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,50*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,94*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.