Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Kippschalterkappe Kippschalterkappe, zur Verwendung mit Mustang-Kippschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7023700
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     ET 507 Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Hebelschalter
Zubehörtyp = Kippschalterkappe
Zur Verwendung mit = Mustang-Kippschalter

Dichtungskappe siehe Best.-Nr. ; 702-3700 702-3700. Mustang Kippschalter – MTW Serie. Neopren-O-Ringe zwischen Kippschalter/Buchse und Buchse/Frontplatte Montage: Buchse 15/32-32 THD, Verriegelung durch flache Buchse, Taste 14 mm Isolationswiderstand: >1000 MΩ @ 500 Vdc
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kippschalterkappe
Zur Verwendung mit:
Mustang-Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, knitter kippschalter, hebelschalter, 7023700, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Kippschalter-Kappen und -Manschetten, KNITTER-SWITCH, ET507Z, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switch Caps & Boots
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,93*
€ 2,22*
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 2,44*
2 Tage
162
€ 5,95*
ab € 3,95*
€ 8,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.