Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Steckernetzteil, 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12 V dc, 13.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansmann Steckernetzteil, 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12 V dc, 13.5 V
Ansmann Steckernetzteil, 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12 V dc, 13.5 V
Ansmann Steckernetzteil, 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12 V dc, 13.5 V
Ansmann Steckernetzteil, 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12 V dc, 13.5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7023261
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5311133-UK
EAN/GTIN:
     4013674000890
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = 2-polig Euro, 3-polig UK Konverter Stecker
Eingangsspannung = 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1.8 A, 2.25A
Temperatur max. = +25°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = Erfüllt ErP
Breite = 53mm

ANSMANNDas ANSMANN-Universalnetzteil (PSU) ist die neueste Erfindung mit einer Nennspannung von 5 V dc bis 15 V dc. Das Netzteil bietet 27 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat eine Eingangsfrequenz von 50 Hz bis 60 Hz. Während die Eingangsspannung von 100 V ac bis 240 V ac reicht, liegt ihr maximaler Ausgangsstrom im Bereich von 1,8 A bis 2,25 A. Er ist ideal für viele kleine elektrische Geräte. Hinweis: Entspricht der energiebezogenen Produktrichtlinie 2009/125/EG.Eigenschaften und VorteileKurzschlussschutz Die Ausgangsspannung kann über den versenkten Drehschalter an der Unterseite des Netzteils ausgewählt werden Komplett mit einem 2 m langen C8-Netzeingangskabel, das mit einem 2-poligen Eurostecker abgeschlossen und mit einem 3-poligen UK-Konverterstecker geliefert wird 1,8 m Ausgangskabel mit einem Satz von 7 Ausgangssteckverbindern Kann als positive oder negative Mitte konfiguriert werden Kabellänge: 2 mZertifizierungenSchutzart IP40 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
2-polig Euro, 3-polig UK Konverter Stecker
Eingangsspannung:
135 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1.8 A, 2.25A
Temperatur max.:
+25°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
Erfüllt ErP
Breite:
53mm
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, ansmann steckernetzgerät, steckernetzgerät, steckernetzteil 27 w, 7023261, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Ansmann, 5311133UK, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 28,01*
€ 41,74*
5 Tage
20
€ 5,50*
ab € 33,26*
€ 45,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,23*
€ 56,00*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 36,25*
€ 71,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
Ansmann
10950964/01
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.