Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4032 Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Weiß, Stärke 0.8mm, 19mm x 66m, 41,5 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M 4032 Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Weiß, Stärke 0.8mm, 19mm x 66m, 41,5 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-7019051
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 4032 19mm x 66m
EAN/GTIN:
     5059041496018
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 19mm
Stärke = 0.8mm
Länge = 66m
Trägermaterial = Polyurethan Schaum
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 41,5 N/cm
Schaumdichte = 320kg/m³
Klebermaterial = Acryl
Modellnummer = 4032

Double-sided and transfer tapes_5070772_Normal Module
Weitere Informationen:
Breite:
19mm
Stärke:
0.8mm
Länge:
66m
Trägermaterial:
Polyurethan Schaum
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
41,5 N/cm
Schaumdichte:
320kg/m³
Klebermaterial:
Acryl
Modellnummer:
4032
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, 3m doppelseitiges klebeband 19 mm x 66 m, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, 7019051, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, 3M, 3M403219mmx66m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,27*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.