Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4026 Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Weiß, Stärke 1.6mm, 25mm x 33m, 27,5 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M 4026 Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Weiß, Stärke 1.6mm, 25mm x 33m, 27,5 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-7019042
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 4026 25mm x 33m
EAN/GTIN:
     5060641227575
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 25mm
Stärke = 1.6mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Polyurethan Schaum
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 27,5 N/cm
Schaumdichte = 290kg/m³
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 121520N/cm
Betriebstemperatur max. = +193 (Short Term)°C

Double-sided and transfer tapes_5070772_Normal Module
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Stärke:
1.6mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Polyurethan Schaum
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
27,5 N/cm
Schaumdichte:
290kg/m³
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
121520N/cm
Betriebstemperatur max.:
+193 (Short Term)°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband weiß 33m x 25mm, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, 7019042, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, 3M, 3M402625mmx33m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,28*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.