Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom DRA1-MCX Halbleiter-Interfacerelais, 5 A Effektivwert max., DIN-Schienen 3 Vdc min. 280 V ac max. /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom DRA1-MCX Halbleiter-Interfacerelais, 5 A Effektivwert max., DIN-Schienen 3 Vdc min. 280 V ac max. /
Sensata / Crydom DRA1-MCX Halbleiter-Interfacerelais, 5 A Effektivwert max., DIN-Schienen 3 Vdc min. 280 V ac max. /
Sensata / Crydom DRA1-MCX Halbleiter-Interfacerelais, 5 A Effektivwert max., DIN-Schienen 3 Vdc min. 280 V ac max. /
Artikel-Nr.:
     108EL-7018569
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA1-MCX240D5
EAN/GTIN:
     5059040280571
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Steuerspannung max. = 15 V dc
Laststrom max. = 5 A Effektivwert
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 280 V ac
Steuerspannung min. = 3 Vdc
Steuerspannungsbereich = 3 → 15 Vdc
Schalttyp = Nulldurchgang
Lastspannungsbereich = 12 → 280V ac
Lastspannung min. = 12 Vac
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Eingangstrom = 15mA
Serie = DRA1-MCX
Kapazität = 10pF
Weitere Informationen:
Steuerspannung max.:
15 V dc
Laststrom max.:
5 A Effektivwert
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
280 V ac
Steuerspannung min.:
3 Vdc
Steuerspannungsbereich:
3 → 15 Vdc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Lastspannungsbereich:
12 → 280V ac
Lastspannung min.:
12 Vac
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Eingangstrom:
15mA
Serie:
DRA1-MCX
Kapazität:
10pF
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface relais, 7018569, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiter-Interfacerelais, Sensata / Crydom, DRA1MCX240D5, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Interface Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,51*
€ 59,60*
€ 5,90*
ab € 38,68*
€ 60,73*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 40,01*
€ 66,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.