Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom DRA1-CX Halbleiter-Interfacerelais, 5 A Effektivwert max., DIN-Schienen 3 Vdc min. 280 V ac max. / 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom DRA1-CX Halbleiter-Interfacerelais, 5 A Effektivwert max., DIN-Schienen 3 Vdc min. 280 V ac max. / 15
Sensata / Crydom DRA1-CX Halbleiter-Interfacerelais, 5 A Effektivwert max., DIN-Schienen 3 Vdc min. 280 V ac max. / 15
Artikel-Nr.:
     108EL-7018519
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA1-CX240D5
EAN/GTIN:
     5059040280649
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Steuerspannung max. = 15 V DC
Laststrom max. = 5 A Effektivwert
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 280 V ac
Steuerspannung min. = 3 Vdc
Steuerspannungsbereich = 3 → 15 Vdc
Schalttyp = Nulldurchgang
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Lastspannungsbereich = 12 → 280V ac
Lastspannung min. = 12 Vac
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Eingangstrom = 15mA
Laststrom min. = 0,06 A
Abmessungen = 89.6 x 10 x 61mm

DIN-Schienenmontage - Serie DRA1-CX. 10 mm SSR-Einheit für DIN-Schienenmontage, ein Kanal AC-Nennwerte bis 530 Vac und 5 A Käfigklemmenanschlüsse für einfachen Anschluss Passend für Standard-DIN-Schiene, 35 mm Einschließlich LED-Statusanzeige
Weitere Informationen:
Steuerspannung max.:
15 V DC
Laststrom max.:
5 A Effektivwert
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
280 V ac
Steuerspannung min.:
3 Vdc
Steuerspannungsbereich:
3 → 15 Vdc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Lastspannungsbereich:
12 → 280V ac
Lastspannung min.:
12 Vac
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Eingangstrom:
15mA
Laststrom min.:
0,06 A
Abmessungen:
89.6 x 10 x 61mm
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface relais, 7018519, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiter-Interfacerelais, Sensata / Crydom, DRA1CX240D5, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Interface Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,73*
€ 56,96*
€ 5,90*
ab € 40,35*
€ 62,29*
2 Tage
15
€ 14,99*
ab € 38,52*
€ 63,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.