Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VH Pneumatik-Steuerventil, manuell, 4/3, G1/4, 1/4Zoll, Aluminiumdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC VH Pneumatik-Steuerventil, manuell, 4/3, G1/4, 1/4Zoll, Aluminiumdruckguss
Artikel-Nr.:
     108EL-7013246
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VH210-F02
EAN/GTIN:
     5059039826681
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Fingerventil
Steuerungsmechanismus = Griff
Anschluss-Gewinde = G1/4
Funktion = 4/3
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G
Serie = VH
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Handventile Serie VH. Die Serie VH von SMC umfasst kompakte Handdrehventile mit einer Reihe von Durchflussmengen. Geeignet für Anwendungen, die eine manuelle Richtungssteuerung erfordern. Diese Ventile sind einfach zu bedienen und bieten gleichzeitig eine hohe Toleranz gegenüber Verschmutzung. Optionen für Gehäuse- oder Plattenmontage Prüfdruck: 1,5 MPa Betriebswinkel 90° Selbstreinigend Wischen
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Griff
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Funktion:
4/3
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
VH
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Fußschalterventil, Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Steuerventil, Wasser Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, 7013246, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, SMC, VH210F02, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,05*
€ 66,43*
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 53,86*
€ 67,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,35*
€ 73,66*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 75,75*
€ 95,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.