Übersicht | "4/3 Wegeventil"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
VEP-4/3-1 Elektromagnetventil (3 Angebote) 4/3-Wegeventil VEP-4/3-1 mit Elektromagnetventilen, Baugröße 1 Elektromagnetventile dienen zur Steuerung der angeschlossenen doppeltwirkenden Hydraulikzylinder mittels Kabelfernsteuerung oder ander... |
Columbus McKinnon N14100403 |
ab € 1.827,16* pro Stück |
| |
VEP-4/3-2 Elektromagnetventil (3 Angebote) 4/3-Wegeventil VEP-4/3-2 mit Elektromagnetventilen, Baugröße 2 Elektromagnetventile dienen zur Steuerung der angeschlossenen doppeltwirkenden Hydraulikzylinder mittels Kabelfernsteuerung oder ander... |
Columbus McKinnon N14100406 |
ab € 2.749,71* pro Stück |
| |
VHP-4/3-1 Handventil 4/3-Wege (3 Angebote) Baugröße 1 zur Steuerung von doppeltwirkenden Hydraulikzylindern, 3 Hebelstellungen: Ausfahren - Halt - Einfahren, rastend druckloser Umlauf in der Halt-Stellung • max. Betriebsdruck: 700 bar • all... |
Columbus McKinnon N14100227 |
ab € 472,03* pro Stück |
| |
VHH-4/3 Handventil 4/3-Wege (3 Angebote) zur Steuerung von doppeltwirkenden Hydraulikzylindern, Anschluss an eine Handpumpe Typ HPS 3 Hebelstellungen: Ausfahren - Halt - Einfahren, rastend druckloser Umlauf in der Halt-Stellung • max. Bet... |
Columbus McKinnon N14100226 |
ab € 348,46* pro Stück |
| |
VHP-4/3-2 Handventil 4/3-Wege (3 Angebote) Baugröße 2 zur Steuerung von doppeltwirkenden Hydraulikzylindern, 3 Hebelstellungen: Ausfahren - Halt - Einfahren, rastend druckloser Umlauf in der Halt-Stellung • max. Betriebsdruck: 700 bar • all... |
Columbus McKinnon N14100228 |
ab € 674,85* pro Stück |
| |
|
Bosch Rexroth 4WE6J6X/EW230N9K4 |
ab € 166,61* pro Stück |
| |
|
Bosch Rexroth 4WE6H6X/EG24N9K4 |
ab € 159,67* pro Stück |
| |
|
|
ab € 476,17* pro Stück |
| |
M/1704/3 Wegeventil (4 Angebote) M/1704/3 Wegeventil Manuell betätigte Kolbenschieberventile Serie M/1702, M/1704 G1/4, G1/2 Kompakt und bewährt - ideal für eine Vielzahl von Anwendungen Einfache Instandhaltung und Grundplattenmon... |
|
ab € 1.398,25* pro Stück |
| |
WEGESCHIEBERVENTIL 4WE6E6X/EG24N9K4 (4 Angebote) Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol Direktbetätigt Schieberventil |
|
ab € 102,85* pro Stück |
| |
|
Bosch Rexroth 4WE6G6X/EW230N9K4 |
ab € 166,44* pro Stück |
| |
|
Bosch Rexroth 4WE6G6X/EG24N9K4 |
ab € 160,02* pro Stück |
| |
|
Bosch Rexroth 4WE6H6X/EW230N9K4 |
ab € 161,04* pro Stück |
| |
|
Bosch Rexroth 4WE6E6X/EW230N9K4 |
ab € 152,54* pro Stück |
| |
|
Bosch Rexroth 4WE6J6X/EG24N9K4 |
ab € 151,83* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema 4/3 Wegeventil | | | Das 4/3 Wegeventil – Ein Wegeventil mit vier Anschlüssen und drei Schaltstellungen
Die 4/3 Wegeventile umfassen vier Anschlüsse und die Schaltstellungen zum Öffnen, Schließen und Drosseln des Druckluftdurchflusses. Sie werden in pneumatischen Anlagen und zur Ansteuerung von Zylindern und anderen Verbrauchern verwendet.
Die 4/3 Wegeventile im Detail
Die 4/3 Wegeventile erfüllen folgende Funktionen im pneumatischen System:
- Sperren,
- Freigeben und
- Dosieren
des Druckluftstromes. Ihre Kombination aus vier Anschlüssen und drei Schaltstellungen ermöglicht das Ansteuern pneumatischer Zylinder. Wie alle Wegeventile bieten sie eine Schaltstellung zum Öffnen des Durchflusses und eine Absperrfunktion. Zusätzlich kann das 4/3 Wegeventil die Stromstärke beeinflussen. Diese Drosselfunktion ist die dritte Schaltstellung.
Auswahltipps für Wegeventile
Eine typische Anwendung des 4/3 Wegeventils ist die Ansteuerung eines pneumatischen Zylinders mit manueller Betätigung. Das Ventil hält die Kolbenstange auf einem Punkt ihres Hubweges fest. Ihre Position kann jedoch nicht festgelegt werden. Das 4/3 Wegeventil stoppt den Zylinder umgehend durch die Betätigung des Handhebels oder des Fußpedals. Das 4/3 Wegeventil ist auch mit elektromagnetischer oder pneumatischer Betätigung erhältlich. Sobald das Steuersignal eintrifft, verändert sich die Schaltstellung des Ventils. Durch die Anschlüsse wird die Druckluft in das Wegeventil und weiter zum Zylinder geleitet. Es stehen diverse Anschlussgrößen zur Auswahl, die den üblichen Druckluftleitungen entsprechen. Auch über die Bauform wird die Einbindung in das pneumatische System beeinflusst. Es sind Ventilvarianten mit Gewinde oder Flansch sowie verschieden Baulängen erhältlich. Der Nenndruck im Druckluftsystem bestimmt über den benötigten Nenndruckwert des 4/3 Wegeventils.
Alternative Wegeventile für pneumatische Systeme
Die Wegeventile sind ein wichtiges Bauteil in der professionellen Verwendung. Sie bieten alle mindestens zwei Schaltfunktionen. In der einfachsten Variante als 2/2 Wegeventil sind es Sperrelemente, die entweder die Leitung komplett freigeben oder im gesamten Durchmesser absperren. Die Anzahl der Anschlüsse variiert. Bei jedem Wegeventil ist sie bereits im Namen als erste Zahl erkennbar. Sie reicht von zwei bis hin zu sieben Anschlüssen. An der zweiten Stelle in der Bezeichnung steht die Anzahl der Schaltstellungen. Die Wegeventile sind mit zwei oder drei Schaltstellungen erhältlich.
|
|