Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 415-0071-006 KABEL RG316 MMCX-STECKER/SMA-BUCHSE 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293800
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0071-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Koaxialkabel: RG316
  • Kabellänge - Metrisch: 152.4 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: MMCX-Stecker auf SMA-Buchse mit Verschraubung
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, MCX Steckverbinder, hf-kabel 50 ohm, chinch kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0071-006, 2293800, 229-3800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    132217
    ab € 10,64*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1634009-0
    ab € 3,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.