Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instruments Direct Digital Thermometer, 231-207, , bis +299.9°C ±0,4 °C max, Messelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7006412
Hersteller:
     Instruments Direct
Herst.-Nr.:
     231277
EAN/GTIN:
     5024368159960
Suchbegriffe:
Mini-Thermometer
Taschen-Thermometer
Taschenthermometer
mini thermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +299.9°C
Modellnummer = 231-207
Thermometer Typ = Verdrahtet
Genauigkeit max. = ±0,4 °C
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1 °C
Länge = 157mm
Breite = 47mm
Höhe = 19mm
Temperaturskala = Celsius
Gewicht = 97g

2 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzelle. Tragetasche siehe Bestell-Nr. ; 700-6421 700-6421. Superfast Thermapen Taschenthermometer. Schnelle Temperaturmessung in weniger als vier Sekunden Mit "Biomaster"-Additiven waschbares Gehäuse zur Senkung des Bakterienwachstums 14,3 mm hohe Digitalanzeige Wasserbeständiges Gehäuse Typische Batterielebensdauer: 1500 Stunden Abmessungen und Gewicht: 19 x 47 x 153 mm; 97 g
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+299.9°C
Modellnummer:
231-207
Thermometer Typ:
Verdrahtet
Genauigkeit max.:
±0,4 °C
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1 °C
Länge:
157mm
Breite:
47mm
Höhe:
19mm
Temperaturskala:
Celsius
Gewicht:
97g
Weitere Suchbegriffe: 7006412, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, Instruments Direct, 231277, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
Instruments Direct
830-001
ab € 8,62*
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.