Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 10000ns / Fallzeit 10000ns, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ROHM THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 10000ns / Fallzeit 10000ns, 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7003996
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RPI-579N1
EAN/GTIN:
     5059043483849
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 10000ns
Fallzeit typ. = 10000ns
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 13.8 x 6 x 10mm
Höhe über Panel = 10mm
Länge = 13.8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Schlitzweite = 5mm
Breite = 6mm
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Fotointerruptor –Serie RPI. IR-LED und FototransistorLeiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
10000ns
Fallzeit typ.:
10000ns
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
13.8 x 6 x 10mm
Höhe über Panel:
10mm
Länge:
13.8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Schlitzweite:
5mm
Breite:
6mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, lichtschranke gabellichtschranke, fototransistor, 7003996, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, ROHM, RPI579N1, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.