| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7003942 Herst.-Nr.: BYM11-400-E3/97 EAN/GTIN: 5059040745162 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DO-213AB Dauer-Durchlassstrom max. = 1A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Universal Diode Typ = Schnell schaltender Gleichrichter Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 1.3V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 150ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A
Gleichrichter, kurze Erholzeit, 1 A, Vishay Semiconductor. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit kurzer Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen. Flaches Profil mit einer Höhe von 1 mm Avalanche-Gleichrichter Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DO-213AB | Dauer-Durchlassstrom max.: | 1A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 400V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Universal | Diode Typ: | Schnell schaltender Gleichrichter | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 1.3V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 150ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 30A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, Schaltdiode, vishay diode, smd diode, 7003942, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, BYM11400E397, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,0912* | € 0,152* | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0965* | € 0,2428* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,21* | € 0,4959* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|