Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick M30 Näherungssensor PNP 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 200 → 1300 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick M30 Näherungssensor PNP 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 200 → 1300 mm, IP67
Sick M30 Näherungssensor PNP 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 200 → 1300 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7002889
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UM30-213112
EAN/GTIN:
     5059040287655
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Sensortechnik = Ultraschall
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 200 → 1300 mm
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 9 → 30 V dc
Länge = 84mm
Schaltfrequenz = 6 Hz
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Betriebstemperatur min. = -25°C

Serie UM30-12 und UM30-13. Hochgenaue Entfernungsmessung bei analogem Typ Unabhängig von der Materialform (einschließlich Filme, Glas und Flaschen) Lernprogramm Digital- oder Analogausgang Automatische Auswahl zwischen Strom und Spannung Umkehrbare binäre Schaltungsausgabe Unempfindlich gegenüber Schmutz, Staub und Beschlagen
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
200 → 1300 mm
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
9 → 30 V dc
Länge:
84mm
Schaltfrequenz:
6 Hz
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor sick, ultraschall sensor, ultraschall sensor m12, 7002889, Automation, Sensoren, Sick, UM30213112, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,60*
€ 383,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 354,41*
€ 389,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 353,23*
€ 398,56*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 363,63*
€ 398,80*
Frei Haus
ab € 394,26*
€ 430,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,56*
€ 474,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,16*
€ 472,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,29*
€ 452,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,59*
€ 430,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,23*
€ 420,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,70*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.