Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick M30 Näherungssensor PNP 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 60 → 350 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick M30 Näherungssensor PNP 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 60 → 350 mm, IP67
Sick M30 Näherungssensor PNP 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 60 → 350 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7002854
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UM30-212111
EAN/GTIN:
     5060641275149
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Sensortechnik = Ultraschall
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 60 → 350 mm
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 9 → 30 V dc
Länge = 84mm
Schaltfrequenz = 8 Hz
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Betriebstemperatur min. = -25°C

Serie UM30-12 und UM30-13. Hochgenaue Entfernungsmessung bei analogem Typ Unabhängig von der Materialform (einschließlich Filme, Glas und Flaschen) Lernprogramm Digital- oder Analogausgang Automatische Auswahl zwischen Strom und Spannung Umkehrbare binäre Schaltungsausgabe Unempfindlich gegenüber Schmutz, Staub und Beschlagen
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
60 → 350 mm
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
9 → 30 V dc
Länge:
84mm
Schaltfrequenz:
8 Hz
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor sick, ultraschall sensor, ultraschall sensor m12, 7002854, Automation, Sensoren, Sick, UM30212111, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 256,99*
€ 328,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 265,21*
€ 335,11*
€ 5,90*
ab € 331,02*
€ 392,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,11*
€ 398,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,29*
€ 379,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,20*
€ 354,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,21*
€ 315,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,70*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.