| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7001205 Herst.-Nr.: RGP02-20E-E3/54 EAN/GTIN: 5059040855038 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = DO-204AL Dauer-Durchlassstrom max. = 500mA Spitzen-Sperrspannung periodisch = 2000V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Universal Diode Typ = Schnell schaltender Gleichrichter Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 1.8V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 300ns Durchmesser = 2.7mm Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 20A
Glaspassivierte Schnellschalter-Kunststoffgleichrichter. Funktionen Superektifier-Struktur für hohe Zuverlässigkeit Glaspassivierte Sperrschicht ohne Hohlraum Schnelles Schalten für hohen Wirkungsgrad Niedriger Leckstrom, typischer IR weniger als 0,2 μA Hohe Durchlass-Stoßspannungsfestigkeit Tauchlöten bei 275 °C für max. 10 s, gemäß JESD 22-B106 Typische Anwendungen: Hochspannungsgleichrichtung von G2-Raster-CRT und TV, Klemmvorrichtung Stromkreis des Kamerablitzes. Mechanische Daten Gehäuse: Do-204AL, geformtes Epoxidharz über Glaskörper Formmasse erfüllt Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Sockel P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Anschlussklemmen: Matt verzinnte Leitungen, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3-Suffix erfüllt Whisker-Test JESD 201 Klasse 1A. Polarität: Farbband kennzeichnet Kathodenende Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | DO-204AL | Dauer-Durchlassstrom max.: | 500mA | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 2000V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Universal | Diode Typ: | Schnell schaltender Gleichrichter | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 1.8V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 300ns | Durchmesser: | 2.7mm | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 20A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 7001205, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, RGP0220EE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,30* | € 0,90* | | | | Lager 108 | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 0,29* | € 0,90* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,20* | € 1,028* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|