Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RGP02-20E-E3/54 GR-DIODE STANDARD, 0.5A, 2KV, DO-204AL-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335160
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RGP02-20E-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 20 A
  • Produktpalette: RGP02
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 500 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.8 V
  • Sperrverzögerungszeit: 300 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, RGP02-20E-E3/54, 2335160, 233-5160
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5500
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,40*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,30*
    € 0,89*
    Lager 139
    22141
    1
    € 14,99*
    ab € 0,20*
    € 1,018*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.