Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Diode , 600V / 6A, 2-Pin P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7001202
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P600J-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040871038
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = P600
Dauer-Durchlassstrom max. = 6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 2.5µs
Durchmesser = 9.1mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A

Universal-Gleichrichter P600A–P600M von Vishay aus Kunststoff. Die universellen Kunststoffgleichrichter der Serie P600x von Vishay sind mit einem P600-Epoxidharzgehäuse ausgestattet. Sie sind für den Einsatz in der allgemeinen Gleichrichtung von Netzteilen, Wechselrichtern, Wandlern und Freilaufdioden konzipiert. Funktionen Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Niedriger Leckstrom Hohe Durchlassstromfähigkeit Hohe Durchlass-Stoßspannungsfestigkeit Tauchlöten bei 275 °C für max. 10 s, gemäß JESD 22-B106 Typische Anwendung Für den Einsatz in der allgemeinen Gleichrichtung von Netzteilen, Wechselrichter, Wandler und Freilaufdioden Mechanische Daten Gehäuse: P600, vakuumfreies geformtes Epoxidharzgehäuse Formmasse erfüllt Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Sockel P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Anschlussklemmen: Matt verzinnte Leitungen, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3-Suffix erfüllt Whisker-Test JESD 201 Klasse 1A. Polarität: Farbband kennzeichnet Kathodenende Wie lautet die Betriebstemperatur am Übergang? -50°C bis +150 °C Lieferbare Versionen: P600A – 50 V P600B – 100 V P600D – 200 V P600G – 400 V P600J – 600 V P600K – 800 V P600M – 1000 V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
P600
Dauer-Durchlassstrom max.:
6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
2.5µs
Durchmesser:
9.1mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 7001202, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, P600JE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,23*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 1,30*
1 Tag
1663
1
€ 14,99*
ab € 0,339*
€ 1,468*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.