Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P600J-E3/54 GLEICHRICHTER 1FACH, 6A, 600V, P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889199
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P600J-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 400 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 6 A
  • Durchlassspannung, max.: 900 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 2.5 µs
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: P600
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, P600J-E3/54, 2889199, 288-9199
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,53*
    € 1,24*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,50*
    € 1,30*
    Lager 139
    1945
    1
    € 14,99*
    ab € 0,409*
    € 1,468*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,468*
    € 1,74692
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.