Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IR-Diode, 5 mm (T-1 3/4) 55mW, 830nm, 320mW/sr, 2-Pin, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6997685
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSHG5510
EAN/GTIN:
     5059040871618
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter vishay
Wellenlänge Spitze = 830nm
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Strahlstrom = 55mW
Strahlungsstärke = 320mW/sr
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 5mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAlAs

IR-Emitterdioden der Serie TSHG von Vishay. Die TSHG-Familie von Vishay Semiconductor umfasst durchkontaktierte Infrarot-(IR)-LEDs. Sie befinden sich in Standard-T-1 3/4-Gehäusen (5 mm). Die TSHG haben ein klares, farbloses Kunststoffgehäuse. Sie nutzen die Double-Hetero-(DH)-Technologie und bieten eine hohe Strahlungsleistung und eine schnelle Ausgabe. Geeignete Anwendungen für die TSHG-Familie von IR-Emitterdioden umfassen die CMOS-Kamera, die Hochgeschwindigkeits-IR-Übertragung und automatische Rauchmelder.. Merkmale der TSHG IR-LEDs: T-1 3/4-Gehäuse (5 mm) Spitzenwellenlänge: 830 nm oder 850 nm Einige mit Abstandshalterkabeln Hohe Zuverlässigkeit Hohe Strahlungsleistung und -intensität Niedrige Durchlassspannung
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
830nm
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Strahlstrom:
55mW
Strahlungsstärke:
320mW/sr
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
5mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 6997685, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, TSHG5510, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.